Ultra micro cuvettes
Ultra micro, 15 mm, 5 µl, 1 mm, Kvarts
Katalog # HEWL5063-6563
Leverandør: AGILENT HEWLETT PACKARD
Gå til:
Product Details & Documents
Ultra micro cuvettes for 8453 UV/Vis spectrophotometers.
Specifikationer
- Længde på lysvej:1 mm
- Model:Ultra micro
- Volumen:5 µl
- Vinduesmateriale:Kvarts
- Højde:15 mm
- Seq:003
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Afstandsstykke til 1 mm-celle
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Afstandsstykke til 2 mm-celle
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Afstandsstykke til 5 mm-celle
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Bakke til 16 spektrofotometercellerBakke til 16 spektrofotometercellerHEWL5063-6577Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 150,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Rensepapir til linser
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Magnetomrørerstav, LxØ: 7x5 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



