Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Rysteplatforme, Duomax 1030

Rysteplatforme, Duomax 1030

Duomax 1030 rysteapparat med vuggende bevægelse, vinkel 5°, EU-stik
Katalog # 444-1330
Rysteplatforme, Duomax 1030
Katalog # 444-1330
Rysteplatforme, Duomax 1030
Rysteplatforme, Duomax 1030

Duomax 1030 rysteapparat med vuggende bevægelse, vinkel 5°, EU-stik

Price
16.250,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Platform shaker with rocking motion, designed for homogeneous mixing, ideal for flasks, media bottles and large vessels. Units have analogue dial controls for rocking frequency and time.

  • Modulsystem: Duomax 1030 kan kombineres med Incubator 1000 og en flad eller høj hætte
  • Timerfunktion med akustisk signal muliggør en procestid på op til 120 minutter
  • Valg af enheder med fast hældning på 5° eller 10° vinkel, elektronisk hastighedskontrol
  • Ideel til brug under kontrollerede forhold, kan anvendes ved 0 til 50 °C (80% relativ luftfugtighed) i en inkubator, kølerum eller CO₂-inkubator

IP protection class according to DIN EN 60529: IP 40

Certifications: IP beskyttelsesklasse ifølge DIN EN 60529: IP 40

Delivery information: Supplied with non-slip rubber mat, required accessories must be ordered separately. Accessories are category D, see entry for 'Accessories for Heidolph shakers' towards the end of the orbital shakers section. Please contact your local Avantor office for further details.

Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Duomax 1030 rysteapparat med vuggende bevægelse, vinkel 5°, EU-stik
  • Cat. No.:
    444-1330
  • Indgangseffekt:
    25 W
  • B×D×H:
    320×375×185 mm
  • Hastighed:
    2 - 50 min⁻¹
  • Vægt:
    8 kg
  • Model:
    Duomax 1030, 5° vinkel
  • Platform B×D:
    290×258 mm
  • Vinkel:
    5° or 10° (fixed, depending on model)
  • Max. load:
    5 kg
  • Rystebevægelse:
    Gyngende
Accessories

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Ramme med 2 fjederruller
    Ramme med 2 fjederruller
    444-1351
    D
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.520,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Enkelt spændingsvalse til 444-1351
    Enkelt spændingsvalse til 444-1351
    444-1352
    D
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 524,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Holder til maks. 4 tragte, 50/100 ml
    Holder til maks. 4 tragte, 50/100 ml
    444-1371
    D
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.960,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Perforeret platform 1000
    Perforeret platform 1000
    229-0622
    D
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.060,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Holder til maks. 4 Erlenmeyerkolber, 500 ml
    Holder til maks. 4 Erlenmeyerkolber, 500 ml
    444-1365
    D
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.900,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Holder til maks. 2 Erlenmeyerkolber, 1000 ml
    Holder til maks. 2 Erlenmeyerkolber, 1000 ml
    444-1366
    D
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.160,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Holder til maks. 5 Erlenmeyerkolber, 250 ml
    Holder til maks. 5 Erlenmeyerkolber, 250 ml
    444-1364
    D
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.740,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Holder til maks. 22 Erlenmeyerkolber, 25 ml
    Holder til maks. 22 Erlenmeyerkolber, 25 ml
    444-1361
    D
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.470,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Holder til maks. 9 Erlenmeyerkolber, 100 ml
    Holder til maks. 9 Erlenmeyerkolber, 100 ml
    444-1363
    D
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.830,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Holder til maks. 14 Erlenmeyerkolber, 50 ml
    Holder til maks. 14 Erlenmeyerkolber, 50 ml
    444-1362
    D
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.860,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Rubber sheet (SMG 10xx)
    Rubber sheet (SMG 10xx)
    HEID23-03-08-02-38
    Duomax 1030, Polymax 1040, Promax 1020 and Unimax 1010
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 463,00 kr

Anbefalinger

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.