Ekssikatorplader
Porcelæn, 140 mm
Katalog # 467-1915
Leverandør: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Gå til:
Product Details & Documents
Ekssikatorplader af porcelæn. Centralt hul 20 mm Ø, filterhuller er ca. 5 mm Ø. Velegnet til brug sammen med ekssikatorer med tilsvarende diameter.
Certifications: I overensstemmelse med DIN 12911
Specifikationer
- Ø:140 mm
- Model:Porcelæn
- Seq:02
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



