Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Luftfiltre, Acro® 50

Luftfiltre, Acro® 50

1 µm, 19,6 cm², trappeformet slangemodhager 6,4 - 12,7 mm Ø
Katalog # 514-4111
Luftfiltre, Acro® 50
Katalog # 514-4111
Luftfiltre, Acro® 50
Luftfiltre, Acro® 50

1 µm, 19,6 cm², trappeformet slangemodhager 6,4 - 12,7 mm Ø

Price
2.910,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 18 Items
Product Details & Documents

Genanvendelige filtre med uovertruffen ydeevne til følsomme opgaver. Ideel i bioreaktorer, gæringsapparater og til filtrering af aggressive opløsningsmidler.

Membran: hydrofob PP-forstærket PTFE. Kabinet: PP, autoklaverbar

Specifikationer
  • Filtreringsområde:
    19,6 cm²
  • Porestørrelse:
    1 µm
  • Seq:
    06
  • Inlet/outlet connections:
    trappeformet slangemodhager 6,4 - 12,7 mm Ø
  • Cat. No.:
    514-4111
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Ø:
    50 mm
  • Maks. tryk:
    4,1 bar
Accessories

Produktinformation

  • Katalog #
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Integrity test kit, includes pressure gauge, three-way valve and 10 ml syringe
    Integrity test kit, includes pressure gauge, three-way valve and 10 ml syringe
    516-8934
    1
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.400,00 kr

Anbefalinger

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.