Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Luftfiltre, Acro® 50

Luftfiltre, Acro® 50

0,2 µm, 19,6 cm², trappeformet slangemodhager 6,4 - 12,7 mm Ø
Katalog # 514-4109
Luftfiltre, Acro® 50
Katalog # 514-4109
Luftfiltre, Acro® 50
Luftfiltre, Acro® 50

0,2 µm, 19,6 cm², trappeformet slangemodhager 6,4 - 12,7 mm Ø

Price
4.370,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 18 Items
Product Details & Documents

Genanvendelige filtre med uovertruffen ydeevne til følsomme opgaver. Ideel i bioreaktorer, gæringsapparater og til filtrering af aggressive opløsningsmidler.

Membran: hydrofob PP-forstærket PTFE. Kabinet: PP, autoklaverbar

Specifikationer
  • Filtreringsområde:
    19,6 cm²
  • Porestørrelse:
    0,2 µm
  • Seq:
    01
  • Inlet/outlet connections:
    trappeformet slangemodhager 6,4 - 12,7 mm Ø
  • Cat. No.:
    514-4109
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Ø:
    50 mm
  • Maks. tryk:
    4,1 bar
Accessories

Produktinformation

  • Katalog #
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Integrity test kit, includes pressure gauge, three-way valve and 10 ml syringe
    Integrity test kit, includes pressure gauge, three-way valve and 10 ml syringe
    516-8934
    1
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.400,00 kr