Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Testsigter, 200×50 mm

Testsigter, 200×50 mm

200 mm, 50 mm, 19,00 mm
Katalog # ENDE200SAW19.0
Leverandør:   ENDECOTTS
Testsigter, 200×50 mm
Katalog # ENDE200SAW19.0
Leverandør:  ENDECOTTS
Testsigter, 200×50 mm
Testsigter, 200×50 mm

200 mm, 50 mm, 19,00 mm

Price
2.200,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Testsigter fremstillet af rustfrit stål.

Certifications: I henhold til ASTM E 11-95

Delivery information: Hver sigte leveres med individuelt kvalitetscertifikat.

Specifikationer
  • Ø:
    200 mm
  • Netstørrelse:
    19,00 mm
  • Højde:
    50 mm