Testsigter, 200×50 mm
200 mm, 50 mm, 1,40 mm
Katalog # ENDE200SAW1.40
Leverandør: ENDECOTTS
Gå til:
Product Details & Documents
Testsigter fremstillet af rustfrit stål.
Certifications: I henhold til ASTM E 11-95
Leveringsinformation: Hver sigte leveres med individuelt kvalitetscertifikat.
Specifikationer
- Ø:200 mm
- Netstørrelse:1,40 mm
- Højde:50 mm



