Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Testsigter, 200×50 mm

Testsigter, 200×50 mm

200 mm, 50 mm, 0,063 mm
  510-0358
 :   ENDECOTTS
Testsigter, 200×50 mm
  510-0358
 :  ENDECOTTS
Testsigter, 200×50 mm
Testsigter, 200×50 mm

200 mm, 50 mm, 0,063 mm

 
1.870,00 kr
   
1 * 1 Items
 

Testsigter fremstillet af rustfrit stål.

Certifications: I henhold til ASTM E 11-95

Leveringsinformation: Hver sigte leveres med individuelt kvalitetscertifikat.

 
  • Ø:
    200 mm
  • Netstørrelse:
    0,063 mm
  • Højde:
    50 mm
Anbefalinger

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.