Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Testsigter, 200×50 mm

Testsigter, 200×50 mm

200 mm, 50 mm, 0,053 mm
Catalog # ENDE200SAW.053
Supplier:   ENDECOTTS
Testsigter, 200×50 mm
Catalog # ENDE200SAW.053
Supplier:  ENDECOTTS
Testsigter, 200×50 mm
Testsigter, 200×50 mm

200 mm, 50 mm, 0,053 mm

Price
2.080,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Testsigter fremstillet af rustfrit stål.

Certifications: I henhold til ASTM E 11-95

Delivery information: Hver sigte leveres med individuelt kvalitetscertifikat.

Specifications
  • Ø:
    200 mm
  • Netstørrelse:
    0,053 mm
  • Højde:
    50 mm