Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Testsigter, 200×50 mm

200 mm, 50 mm, 0,045 mm
Katalog # 510-0357
Leverandør:   ENDECOTTS
Testsigter, 200×50 mm
Katalog # 510-0357
Leverandør:  ENDECOTTS
Testsigter, 200×50 mm
Testsigter, 200×50 mm

200 mm, 50 mm, 0,045 mm

Price
2.440,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Testsigter fremstillet af rustfrit stål.

 : I henhold til ASTM E 11-95

 : Hver sigte leveres med individuelt kvalitetscertifikat.

Specifikationer
  • Ø:
    200 mm
  • Netstørrelse:
    0,045 mm
  • Højde:
    50 mm