Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Testsigter, 200×50 mm

200 mm, 50 mm, 0,020 mm
Katalog # ENDE200SAW.020
Leverandør:   ENDECOTTS
Testsigter, 200×50 mm
Katalog # ENDE200SAW.020
Leverandør:  ENDECOTTS
Testsigter, 200×50 mm
Testsigter, 200×50 mm

200 mm, 50 mm, 0,020 mm

Price
10.230,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Testsigter fremstillet af rustfrit stål.

 : I henhold til ASTM E 11-95

 : Hver sigte leveres med individuelt kvalitetscertifikat.

Specifikationer
  • Ø:
    200 mm
  • Netstørrelse:
    0,020 mm
  • Højde:
    50 mm
Anbefalinger

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.