Cleaning swabs, Micro Alpha®
Cleaning swabs, PP/PE, 70 mm
Katalog # TEXWTX758B
New Product
Leverandør: Texwipe
Gå til:
Product Details & Documents
Mikrospidsen er velegnet il rengøring af overflader med små riller, huller eller revner.
- Et kompakt håndtag og stiv indre hovedspatel giver støtte og kontrol
- Fremragende kemisk resistens, minimal partikel- og fiberdannelse
- Hoved af dobbeltlagt Alpha-polyester er varmestøbt (termisk bundet) til håndtaget
Packaging: Rentrumsbehandlet. Bag-Within-A-Bag emballering
Caution: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Documents
TEXWTX758B_TDS_EN
Datasheet
Specifikationer
- Beskrivelse:Cleaning swabs
- Længde:70 mm
- Seq:1
- Skaft/hoved:PP/PE
- Håndtagsbredde:2,2 mm
- Cat. No.:TEXWTX758B
- Hovedlængde:10 mm
- Hovedbredde:3,2 mm
- Farve på håndtag:Light Green
- Håndtagslængde:60 mm
- Materiale til håndtag:Polypropylene
- Hovedmateriale:Knitted Alpha® Polyester
- Bond:Thermal



