Mini Compressed ESD Swabs, CleanFoam®
Mini-compressed ESD swabs, PE / PU, 89 mm
TEXWTX750E
New Product
: Texwipe
Vasket CleanFoam hoved med åben cellestruktur, er fast med tilspidset spids.
- Stat-Rite-håndtag (lav kontamination)
- Afgiver sikkert elektriske ladninger uden at kontaminerende tilsætninger
- Podepindshåndtaget er påtrykt ESD-sikker
Til rengøring af områder med små sprækker og riller.
Packaging: Bag-Within-A-Bag emballering
Caution: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
- Beskrivelse:Mini-compressed ESD swabs
- Længde:89 mm
- Seq:2
- Skaft/hoved:PE / PU
- Håndtagsbredde:3 mm
- Cat. No.:TEXWTX750E
- Hovedlængde:10 mm
- Hovedbredde:3,5 mm
- Håndtagslængde:79 mm
- Hovedform:Pointed
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



