Transferpettor™ Single-Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
200 - 1000 µl, 1 µl, ±0,5 %, ≤0,2 %, gul, 1000 µl
Katalog # BRNDDAKKS702806
New Product
Leverandør: Brand
Transferpettor™ Single-Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Katalog # BRNDDAKKS702806
Leverandør: Brand
New Product
Gå til:
Product Details & Documents
Ideel til pipettering af meget viskøse medier op til 140.000 mm²/s eller med en densitet på op til 13,6 g/cm³ (proteinopløsninger, olier, fedt, kviksølv, svovlsyre), medier med stort damptryk på op til 500 mbar (alkoholer, ethere, kulbrinter) eller til medier, som har en tendens til at skumme (tensioaktive opløsninger).
- Til pipettering af medier, som volder problemer i pipetter med luftfortrængningprincip
- Positiv fortrængning princippet sikrer, at resultaterne er reproducerbare uafhængigt af pipetteringshastighed og omgivende betingelser
- Det flytbare stempel er i direkte kontakt med væsken og fjerner den sidste dråbe fra væggene i kapillærerne eller spidserne
- Restfugt i kapillærerne eller spidserne er minimal og kan ignoreres, med mindre der er tale om radioaktivt eller smittefarligt medie
- Certificeret overholdelse med et kvalitetscertifikat
Ordering information: Skal bruges sammen med kapillærer, spidser og stempler, som er beregnet til brug med Transferpettor™.
Documents
Specifikationer
- Farvekode:gul
- Volumen:200 - 1000 µl
- Seq:19
- Forøgelse:1 µl
- Nøjagtighed:±0,5 %
- Usikkerhed:≤0,2 %
- Til pipettespidser:1000 µl
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Transferpettor™ seals, PTFE, with mounting block, for 100/200 µlTransferpettor™ seals, PTFE, with mounting block, for 100/200 µl613-3377Log ind for tilgængelighed1 * 3 Items - 169,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Transferpettor™ seals, PE, for 100 - 500 µlTransferpettor™ seals, PE, for 100 - 500 µl613-3387Log ind for tilgængelighed1 * 10 Items - 211,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Transferpettor™ seals, PE, for 200 - 1000 µlTransferpettor™ seals, PE, for 200 - 1000 µl613-3388Log ind for tilgængelighed1 * 10 Items - 211,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Transferpettor™ seals, PE, for 1000 - 5000 µlTransferpettor™ seals, PE, for 1000 - 5000 µl613-3389Log ind for tilgængelighed1 * 10 Items - 211,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Transferpettor™ seals, PE, for 2000 - 10000 µlTransferpettor™ seals, PE, for 2000 - 10000 µl613-3390Log ind for tilgængelighed1 * 10 Items - 211,00 kr
Produktinformation
- Katalog #KapacitetFarvekodeTilgængelighedPrice
- Glass capillaries
Produktinformation
- Katalog #KapacitetFarvekodeTilgængelighedPrice
- Glass capillaries
Produktinformation
- Katalog #KapacitetFarvekodeTilgængelighedPrice
- Glass capillaries
Produktinformation
- Katalog #KapacitetFarvekodeTilgængelighedPrice
- Glass capillaries
Produktinformation
- Katalog #KapacitetFarvekodeTilgængelighedPrice
- Glass capillaries
Produktinformation
- Katalog #KapacitetFarvekodeTilgængelighedPrice
- Transferpettor caps
Produktinformation
- Katalog #KapacitetFarvekodeTilgængelighedPrice
- PP caps
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Transferpettor™ seals, PTFE, with mounting block, for 20/25 µlTransferpettor™ seals, PTFE, with mounting block, for 20/25 µl613-3375Log ind for tilgængelighed1 * 3 Items - 169,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Transferpettor™ seals, PTFE, with mounting block, for 50 µlTransferpettor™ seals, PTFE, with mounting block, for 50 µl613-3376Log ind for tilgængelighed1 * 3 Items - 169,00 kr
Produktinformation
- Katalog #KapacitetFarvekodeTilgængelighedPrice
- Transferpettor caps
Produktinformation
- Katalog #KapacitetFarvekodeTilgængelighedPrice
- PP caps
Produktinformation
- Katalog #KapacitetFarvekodeTilgængelighedPrice
- Glass capillaries
Produktinformation
- Katalog #TilTilgængelighedPrice
- 613-33784 Transferpettor™ op til 200 µl med tilbehørLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 2.100,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilTilgængelighedPrice
- 613-33912 Transferpettor™ 0,5 til 10 ml med tilbehørLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 1.380,00 kr
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



