Biozen HPLC Columns, dSEC-2
Forkolonne, dSEC-2, Rustfrit stål, 200 Å, 3 µm, 7,80 mm, 30 mm
Katalog # PHEC03Q-4788-K0
New Product
Leverandør: PHENOMENEX
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Kolonne form:Forkolonne
- Ø indv.:7,80 mm
- Partikelstørrelse:3 µm
- Porestørrelse:200 Å
- Længde:30 mm
- Seq:10
- Kolonnemateriale:Rustfrit stål
- Fase:dSEC-2
- Cat. No.:PHEC03Q-4788-K0
- Endcapped:Ja
- Kulstofbelastning:0%
- pH-område:1,5 - 8,5



