Jupiter HPLC Columns, C4
Kapillær, C4 (Butyl), Rustfrit stål, 300 Å, 5 µm, 0,30 mm, 10 mm
Katalog # PHEC05N-4167-AC
New Product
Leverandør: PHENOMENEX
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Kolonne form:Kapillær
- Ø indv.:0,30 mm
- Partikelstørrelse:5 µm
- Porestørrelse:300 Å
- Længde:10 mm
- Seq:1
- Kolonnemateriale:Rustfrit stål
- Fase:C4 (Butyl)
- Cat. No.:PHEC05N-4167-AC
- Endcapped:Ja
- Kulstofbelastning:5%
- pH-område:1,5 - 10,0
- Surface area:170 m²/g



