Synergi HPLC Columns, Max-RP
Analytisk, Max-RP, Rustfrit stål, 80 Å, 4 µm, 4,60 mm, 100 mm
PHEC00D-4337-E0
New Product
- Kolonne form:Analytisk
- Ø indv.:4,60 mm
- Partikelstørrelse:4 µm
- Porestørrelse:80 Å
- Længde:100 mm
- Seq:23
- Kolonnemateriale:Rustfrit stål
- Fase:Max-RP
- Cat. No.:PHEC00D-4337-E0
- Endcapped:Ja
- Kulstofbelastning:17%
- pH-område:1,5 - 9,0
- Surface area:475 m²/g



