IB-Sil HPLC Columns, C8
Analytisk, C8 (Octyl), Rustfrit stål, 125 Å, 5 µm, 4,60 mm, 250 mm
Katalog # PHEC00G-0081-E0
New Product
Leverandør: PHENOMENEX
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Kolonne form:Analytisk
- Ø indv.:4,60 mm
- Partikelstørrelse:5 µm
- Porestørrelse:125 Å
- Længde:250 mm
- Seq:4
- Kolonnemateriale:Rustfrit stål
- Fase:C8 (Octyl)
- Cat. No.:PHEC00G-0081-E0
- Endcapped:Ingen
- Kulstofbelastning:7,5%
- pH-område:2,5 - 7,5
- Surface area:165 m²/g



