Biozen HPLC Columns, dSEC-2
Semi-præparativ, dSEC-2, Rustfrit stål, 200 Å, 3 µm, 7,80 mm, 150 mm
Katalog # PHEC00F-4788-K0
New Product
Leverandør: PHENOMENEX
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Kolonne form:Semi-præparativ
- Ø indv.:7,80 mm
- Partikelstørrelse:3 µm
- Porestørrelse:200 Å
- Længde:150 mm
- Seq:7
- Kolonnemateriale:Rustfrit stål
- Fase:dSEC-2
- Cat. No.:PHEC00F-4788-K0
- Endcapped:Ja
- Kulstofbelastning:0%
- pH-område:1,5 - 8,5



