Biozen HPLC Columns, dSEC-2
Analytisk, dSEC-2, Rustfrit stål, 200 Å, 1,8 µm, 2,10 mm, 150 mm
Katalog # PHEC00F-4787-AN
New Product
Leverandør: PHENOMENEX
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Kolonne form:Analytisk
- Ø indv.:2,10 mm
- Partikelstørrelse:1,8 µm
- Porestørrelse:200 Å
- Længde:150 mm
- Seq:2
- Kolonnemateriale:Rustfrit stål
- Fase:dSEC-2
- Cat. No.:PHEC00F-4787-AN
- Endcapped:Ja
- Kulstofbelastning:0%
- pH-område:1,5 - 8,5



