Jupiter HPLC Columns, C4
Forberedende, C4 (Butyl), Rustfrit stål, 300 Å, 5 µm, 21,20 mm, 150 mm
Katalog # PHEC00F-4167-P0
New Product
Leverandør: PHENOMENEX
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Kolonne form:Forberedende
- Ø indv.:21,20 mm
- Partikelstørrelse:5 µm
- Porestørrelse:300 Å
- Længde:150 mm
- Seq:19
- Kolonnemateriale:Rustfrit stål
- Fase:C4 (Butyl)
- Cat. No.:PHEC00F-4167-P0
- Endcapped:Ja
- Kulstofbelastning:5%
- pH-område:1,5 - 10,0
- Surface area:170 m²/g



