Jupiter HPLC Columns, C4
Mikroboring, C4 (Butyl), Rustfrit stål, 300 Å, 5 µm, 2,00 mm, 50 mm
Katalog # PHEC00B-4167-B0
New Product
Leverandør: PHENOMENEX
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Kolonne form:Mikroboring
- Ø indv.:2,00 mm
- Partikelstørrelse:5 µm
- Porestørrelse:300 Å
- Længde:50 mm
- Seq:9
- Kolonnemateriale:Rustfrit stål
- Fase:C4 (Butyl)
- Cat. No.:PHEC00B-4167-B0
- Endcapped:Ja
- Kulstofbelastning:5%
- pH-område:1,5 - 10,0
- Surface area:170 m²/g



