Auftragserfassung
Germany
AuftragsverfolgungKontakt
Cerex® THC SPE Columns

Cerex® THC SPE Columns

Cerex Atlas® column THC, THC, 80 Å, 17 µm, 6 ml, 65 mg
Artikelnummer TCAT682-0506C
Hersteller:   Tecan
Cerex® THC SPE Columns
Artikelnummer TCAT682-0506C
Hersteller:  Tecan
Cerex® THC SPE Columns

Cerex Atlas® column THC, THC, 80 Å, 17 µm, 6 ml, 65 mg

Preis
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Polymer micro particulate with strong anionic exchange chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample preparation. Specially formulated for THC/THCA testing.

Specifications
  • Partikelgröße:
    17 µm
  • Porengröße:
    80 Å
  • Kapazität:
    6 ml
  • Bezeichnung:
    Cerex Atlas® column THC
  • Seq:
    04
  • Bettgewicht:
    65 mg
  • Phase:
    THC