SafeKey Lockout-Vorhängeschlösser, Nylon
Product Details & Documents
Die SafeKey Nylon-Vorhängeschlösser sind die ultimative Lösung für alle möglichen Sicherheitsanforderungen.
- Leichtes Gehäuse mit geripptem Design für gute Griffigkeit
- Ideal für Elektroanwendungen und Anlagen
- Schlüssel löst sich nur nach Schließen des Schlosses
- Für die meisten Lockout-Anwendungen im Innenbereich empfohlen
- Gravur auf Vorderseite, Rückseite, rechter und linker Seite sowie auf dem Schlüssel möglich
- Schließzwang-Funktion (Schlüssel wird erst durch sicheres Schließen des Bügels freigegeben)
- Nicht leitend
Der neu gestaltete, innovative Schlüsselmechanismus bietet wesentlich mehr spezifische Verriegelungsmöglichkeiten als ein herkömmliches Sicherheitsschloss und stellt gleichzeitig eine sichere und zuverlässige Lockout-Lösung dar. Der speziell entwickelte Verriegelungsmechanismus ist isoliert und nichtleitend, sodass Mitarbeiter bei der Verwendung des Schlosses vor elektrischen Schlägen geschützt sind. Der Verriegelungsmechanismus besteht aus sechs präzisionsgefertigten Zylinderprofilen aus Stahl mit einer hohe Anzahl an Verriegelungsmöglichkeiten und bietet ein Höchstmaß an Manipulationssicherheit.
Die leichten Vorhängeschlösser sind schlagfest sowie temperatur-, chemikalien- und korrosionsbeständig. Ihr nichtleitendes, funkenfreies Gehäuse hat eine gerippte Oberfläche für hervorragende Griffigkeit und einfachste Handhabung. Die Schlüssel und das Schlossgehäuse sind farbkodiert, sodass sie beim Einsatz schnell und einfach identifiziert werden können.
Ordering information: Kundenspezifische Schlüsseleinteilung, Gravur, Schließplan, Haupt- und Generalschlüssel sind verfügbar.
Delivery information: Jedes Vorhängeschloss wird mit einem Schlüssel geliefert.
Documents
Brady SafeKey Lockout Padlocks
Product Literature
Specifications
- Farbe:Blau
- Bezeichnung:SafeKey Vorhängeschloss, 113,4 g
- Seq:04
- B×T×H:38×19×84 mm
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



