Robotic tips, Axygen®, for Beckman®
FXF-384-L-R-S, Maxymum Recovery™, 0,5 - 30 µl, +, +, Transparent, AP-384, 50 racks, 384 each
Catalog # AXYGFXF-384-LRS
Supplier: Corning
Wechseln zu:
Product Details & Documents
Free of RNase, DNase, DNA and pyrogens.
- Transparent PP
- Sterile tips: Sterilised by gamma radiation
- Filter tips: PE filter prevents any contamination of the pipette
- Maxymum Recovery™ tips: Ultra-smooth surface prevents retention, loss of components, and denaturation of the sample
Spezifikationen:
- Packed:50 racks, 384 each
- Sterile:+
- Volume:0,5 - 30 µl
- Seq:55
- Tip style:FXF-384-L-R-S, Maxymum Recovery™
- Tip colour:Transparent
- For use with:AP-384
- Filter:+
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



