Robotic tips, Axygen®, for Beckman®
FX-50-R-S, 50 µl, +, -, Transparent, AP-96 / SPAN-8 / MP200, 50 racks, 96 each
AXYGFX-50-R-S
: Corning
Free of RNase, DNase, DNA and pyrogens.
- Transparent PP
- Sterile tips: Sterilised by gamma radiation
- Filter tips: PE filter prevents any contamination of the pipette
- Maxymum Recovery™ tips: Ultra-smooth surface prevents retention, loss of components, and denaturation of the sample
- Packed:50 racks, 96 each
- Sterile:+
- Volume:50 µl
- Seq:33
- Tip style:FX-50-R-S
- Tip colour:Transparent
- For use with:AP-96 / SPAN-8 / MP200
- Filter:-
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



