Auftragserfassung
Germany
AuftragsverfolgungKontakt
Dispergierelemente für Homogenisatoren | Avantor

Dispergierelemente für Homogenisatoren

S 50 N - G 45 G - ST, T 50 digital, 19,9 m/s, 45,0/38,0 mm, 300 mm, 50 - 2000 ml
Catalog # 431-0258
Supplier:   IKA
Dispergierelemente für Homogenisatoren
Catalog # 431-0258
Supplier:  IKA
Dispergierelemente für Homogenisatoren
Dispergierelemente für Homogenisatoren

S 50 N - G 45 G - ST, T 50 digital, 19,9 m/s, 45,0/38,0 mm, 300 mm, 50 - 2000 ml

Price
3 630,00 €
Anmelden für die Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Typ N: Die medienberührten Materialien sind PTFE und Edelstahl AISI 316L. Geeignet für Lösungsmittel und abrasive Substanzen, sterilisierbar mit allen Methoden, max. Temperatur 180 °C.

Typ NK: Die medienberührenden Materialien sind PTFE und Edelstahl AISI 316L. Geeignet für Lösungsmittel und abrasive Substanzen, chemisch sterilisierbar, max. Temperatur 120 °C.

Typ KV: Die medienberührten Materialien sind FFPM/SIC und Edelstahl AISI 316L. Geeignet für Vakuum bis 1 mbar, Druck bis 6 bar und für Lösungsmittel, chemisch sterilisierbar, max. Temperatur 220 °C.

SMK -Strahlmischkopf: Der vertikale Durchfluss und die hohe Umfangsgeschwindigkeit von bis zu 10000 U/min sorgen für eine intensive Durchmischung. Der Kopf dient zur Zugabe von Gasen oder Flüssigkeiten, zur klumpenfreien Suspension schwerlöslicher Pulver oder zum Lösen sedimentierter, bereits ausgehärteter Substanzen.

Typ KD: Die medienberührten Materialien sind PTFE, FFKM-O-Ring und Edelstahl AISI 316L. Geeignet für Lösungsmittel, sterilisierbar mit allen Methoden, max. Temperatur 150 °C.

Zertifizierung:

Bestellinformationen:

Lieferinformationen:

Achtung! Bitte beachten: Mehr Dispergierelemente sind auf Anfrage erhältlich. Für Details wenden Sie sich bitte an Avantor.
ST= Sägezahn.

Spezifikationen:
  • Geschwindigkeit:
    19,9 m/s
  • Volumen:
    50 - 2000 ml
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    32
  • Stator/Rotor Ø:
    45,0/38,0 mm
  • Typ:
    S 50 N - G 45 G - ST
  • Für:
    T 50 digital
Accessories

Produktinformationen

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Availability
    Price
  • IKAA0150700
    Buchse
    S 18 N – 18 G
    Anmelden für die Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 84,40 €

Produktinformationen

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Availability
    Price
  • IKAAL004880
    Antriebswellenring, PTFE
    S 18 N – 19 G
    Anmelden für die Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 10,30 €

Produktinformationen

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Availability
    Price
  • IKAA0158000
    Rotor
    S 18 N – 18 G
    Anmelden für die Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 113,00 €

Produktinformationen

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Availability
    Price
  • IKAA0161900
    Stator
    S 18 N – 18 G
    Anmelden für die Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 357,00 €

Produktinformationen

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Availability
    Price
  • IKAA3754000
    Silentstream Strömungsbrecher
    S 25 N – 18 G; S 25 N – 25 G; S 25 N – 25 F; S 25 NK – 19 G; S 25 KV – 18 G; S 25 KV – 25 G; S 25 KV – 25 F; S 18 N – 19 G; S 25 N – 18 G - ST;S 25 N – 25 G - ST
    Anmelden für die Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 28,00 €

Produktinformationen

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Availability
    Price
  • IKAA0593700
    Schaft
    S 18 N – 18 G
    Anmelden für die Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 296,00 €

Produktinformationen

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Availability
    Price
  • IKAA0593600
    Schafthülse
    S 18 N – 18 G
    Anmelden für die Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 116,00 €

Produktinformationen

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Availability
    Price
  • IKAA0593500
    Antriebswellenrohr
    S 18 N – 18 G
    Anmelden für die Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 758,00 €

Produktinformationen

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Availability
    Price
  • IKAA2757500
    Schutzkappe
    S 18 N – 18 G
    Anmelden für die Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 3,30 €

Produktinformationen

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Availability
    Price
  • IKAA1951200
    Schlitzbuchse
    S 25 N – 18 G
    Anmelden für die Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 10,60 €

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.