Behälter für Urinproben, mit Schraubverschluss
Blaue Kappe, graduiert 10 - 170 ml (20 ml Intervall), 200 ml, Unsteril, 60,5 mm, 88 mm, Großpackung
Catalog # KART5643
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PP, durchscheinende Urinbecher mit Schraubverschluss. Unsterile Becher haben einen blauen Schraubverschluss und werden in Multipacks verkauft Sterile Becher haben einen blauen Schraubverschluss und sind individuell verpackt.
- Steril erhältlich
- Schnell zu öffnender und zu schließender Drehverschluss, auslaufsicher
Specifications
- Ext.Ø:60,5 mm
- Verpackt:Großpackung
- Ausführung:Unsteril
- Kapazität:200 ml
- Bezeichnung:Blaue Kappe, graduiert 10 - 170 ml (20 ml Intervall)
- Höhe:88 mm
- Seq:05
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



