Stoppers, chloroprene rubber
60,0 mm, 71,0 mm, 83,0 mm
Catalog # DENE1010471
Supplier: DEUTSCH NEUMANN
Wechseln zu:
Product Details & Documents
- Durometer 40 Shore A
Zertifizierung: Acc. DIN 12 871
Spezifikationen:
- Ø bottom:71,0 mm
- Ø top:83,0 mm
- Height:60,0 mm



