Stoppers, chloroprene rubber
55,0 mm, 64,5 mm, 75,5 mm
Catalog # DENE1010464
Supplier: DEUTSCH NEUMANN
Wechseln zu:
Product Details & Documents
- Durometer 40 Shore A
Zertifizierung: Acc. DIN 12 871
Documents
Drawing_DRWG00
Technical Drawing
Spezifikationen:
- Ø bottom:64,5 mm
- Ø top:75,5 mm
- Height:55,0 mm



