Order Entry
Germany
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Stoppers, chloroprene rubber

2, 7,0 mm, 35,0 mm, 31,0 mm, 38,0 mm
Catalog # DENE1012431
Supplier:   DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, chloroprene rubber
Catalog # DENE1012431
Supplier:  DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, chloroprene rubber
Stoppers, chloroprene rubber

2, 7,0 mm, 35,0 mm, 31,0 mm, 38,0 mm

Wechseln zu:
Price
9,50 €
Anmelden für die Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
  • Durometer 40 Shore A

 : Acc. DIN 12 871

Spezifikationen:
  • Ø bottom:
    31,0 mm
  • Ø top:
    38,0 mm
  • Hole Ø:
    7,0 mm
  • No. of Holes:
    2
  • Height:
    35,0 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.