Order Entry
Germany
Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers, chloroprene rubber | Avantor

Stoppers, chloroprene rubber

1, 4,0 mm, 30,0 mm, 18,0 mm, 24,0 mm
Catalog # DENE1011418
Supplier:   DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, chloroprene rubber
Catalog # DENE1011418
Supplier:  DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, chloroprene rubber
Stoppers, chloroprene rubber

1, 4,0 mm, 30,0 mm, 18,0 mm, 24,0 mm

Wechseln zu:
Price
2,80 €
Anmelden für die Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
  • Durometer 40 Shore A

Zertifizierung: Acc. DIN 12 871

Documents

Spezifikationen:
  • Ø bottom:
    18,0 mm
  • Ø top:
    24,0 mm
  • Hole Ø:
    4,0 mm
  • No. of Holes:
    1
  • Height:
    30,0 mm