Order Entry
Germany
Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers, chloroprene rubber | Avantor

Stoppers, chloroprene rubber

1, 3,0 mm, 20,0 mm, 12,5 mm, 16,5 mm
Catalog # DENE1011412
Supplier:   DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, chloroprene rubber
Catalog # DENE1011412
Supplier:  DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, chloroprene rubber
Stoppers, chloroprene rubber

1, 3,0 mm, 20,0 mm, 12,5 mm, 16,5 mm

Wechseln zu:
Price
101,00 €
Anmelden für die Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
  • Durometer 40 Shore A

Zertifizierung: Acc. DIN 12 871

Documents

Spezifikationen:
  • Ø bottom:
    12,5 mm
  • Ø top:
    16,5 mm
  • Hole Ø:
    3,0 mm
  • No. of Holes:
    1
  • Height:
    20,0 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.