Auftragserfassung
Germany
AuftragsverfolgungKontakt
 

VWR® Basic Reinraum-Laborkittel, SPP, Einweg

, Weiß, XL, 102 cm
Catalog # 113-1114
Supplier:   VWR Collection
VWR® Basic Reinraum-Laborkittel, SPP, Einweg
Catalog # 113-1114
Supplier:  VWR Collection
VWR® Basic Reinraum-Laborkittel, SPP, Einweg
VWR® Basic Reinraum-Laborkittel, SPP, Einweg

, Weiß, XL, 102 cm

Price
98,00 €
Log in for availability
1 * 30 ST
Product Details & Documents

VWR® Basic SPP-Laborkittel werden aus einem robusten, leichten und atmungsaktiven Spinnvlies-Polypropylen (SPP) hergestellt, das in ungefährlichen Umgebungen vor Schmutz, Ruß und bestimmten trockenen Partikeln schützt.

  • Spitz zulaufender Kragen, eingesetzte Ärmel, Schnappverschluss
  • Elastische oder gestrickte Bündchen, keine Taschen oder drei Taschen
  • Leichter und atmungsaktiver Schutz in der ersten Stufe

Dieser Schutz ist ideal für weniger kritische Bereiche oder Eingangsbereiche zu Umkleideräumen geeignet. Es wird in einer ISO-zertifizierten Einrichtung getestet und hergestellt und durch unabhängige Labortests chargenkontrolliert und validiert.

 :

 :

 :

 :

 : 25 oder 30 Schichten pro Karton.

 :

Specifications
  • Konfektionsgröße:
    XL
  • Farbe:
    Weiß
  • Länge:
    102 cm
  • Seq:
    21
  • Taschen:
    Mit Taschen
  • Cat. No.:
    113-1114
  • Verschlussart:
    Druckknöpfe
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Reinraum|Labor|Industrie
  • Geschlecht:
    Unisex
  • Gewicht:
    45 g/m²