Screw top vials
Vials, 2,00 ml, 12×32 mm, Clear, No, 8-425
Catalog # SIAL27078
Supplier: Merck
Wechseln zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen:
- Cap included:No
- Cap Size:8-425
- Ø×H:12×32 mm
- Capacity:2,00 ml
- Colour:Clear
- Description:Vials
- Seq:08
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



