Stoppers, chloroprene rubber
45,0 mm, 50,5 mm, 59,5 mm
Catalog # DENE1010450
Supplier: DEUTSCH NEUMANN
Wechseln zu:
Product Details & Documents
- Durometer 40 Shore A
Zertifizierung: Acc. DIN 12 871
Documents
Drawing_DRWG00
Technical Drawing
Spezifikationen:
- Ø bottom:50,5 mm
- Ø top:59,5 mm
- Height:45,0 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



