HPLC-Säulen, ZORBAX® Eclipse Plus
Analytisch, C18, 95 Å, 1,8 µm, 4,60 mm, 50 mm
Catalog # 554-1420
Supplier: Agilent
Jump to:
Product Details & Documents
Eclipse Plus-Säulen werden für die anfängliche Methodenentwicklung von pH 2 bis 9 empfohlen und bieten eine hohe Auflösung und hervorragende Peakform für alle Arten von Verbindungen.
- Hohes Leistungsniveau (Peakform, Effizienz, Auflösung und Lebensdauer) bei allen Probentypen: Säuren, Basen und neutrale Substanzen
- Überlegene Reproduzierbarkeit mit strengeren QA/QC-Tests
- Verbesserte, patentierte Silica-Herstellung mit vollständiger Produktkontrolle
Specifications
- Säulenform:Analytisch
- Ø int.:4,60 mm
- Partikelgröße:1,8 µm
- Porengröße:95 Å
- Länge:50 mm
- Seq:07
- Phase:C18
- Cat. No.:554-1420
- Temperaturlimit:60 °C
- pH-Bereich:2,0 - 9,0
- Endcapped:Doppelt
- Kohlenstoffbelastung:9%
- Surface area:160 m²/g
- Bezeichnung:C18
- USP-Code:L1



