Beschriftungsbänder
Beschriftungsbänder, Weiß, 19,0 mm
Catalog # SEMA0352
Supplier: SEMADENI
Jump to:
Product Details & Documents
Beschriftungsklebeband für Glas, Kunststoff, Porzellan oder Metall.
- Reißfest
- Lässt sich leicht beschriften
- Haftfestigkeit bei niedriger Temperatur
Länge: 66,0 m
Verschiedene Farben erhältlich.
Caution: Bitte nicht autoklavieren.
Specifications
- Breite:19,0 mm
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Beschriftungsbänder
- Seq:01
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



