Auftragserfassung
Germany
AuftragsverfolgungKontakt
Probengläschen, 6 ml

Probengläschen, 6 ml

6,00 ml, 22×38 mm, Klar, Nein
Catalog # METR6.2419.007
Supplier:   METROHM
Probengläschen, 6 ml
Catalog # METR6.2419.007
Supplier:  METROHM
Probengläschen, 6 ml

6,00 ml, 22×38 mm, Klar, Nein

Price
177,00 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Mit Deckel:
    Nein
  • Ø×H:
    22×38 mm
  • Kapazität:
    6,00 ml
  • Farbe:
    Klar
  • Seq:
    02