Diatomaceous earth packed columns, Chromosorb®
Analytical, Silcoport W, 2,10 mm, 1,9 m, 3,18 mm, 100/120
Catalog # REST80461-800
Supplier: Restek
Wechseln zu:
Product Details & Documents
Non bonded stationary phase packed columns.
* Silcoport W is a modified version of DiatoSorb-W; with highest inertness, most consistent performance.
Spezifikationen:
- Column Format:Analytical
- Ext.Ø:3,18 mm
- Ø int.:2,10 mm
- Mesh size:100/120
- Length:1,9 m
- Seq:02
- Phase:Silcoport W
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



