Stoppers, chloroprene rubber
30,0 mm, 29,0 mm, 35,0 mm
Catalog # DENE1010429
Supplier: DEUTSCH NEUMANN
Wechseln zu:
Product Details & Documents
- Durometer 40 Shore A
Zertifizierung: Acc. DIN 12 871
Documents
Drawing_DRWG00
Technical Drawing
Spezifikationen:
- Ø bottom:29,0 mm
- Ø top:35,0 mm
- Height:30,0 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



