Prozess-pH-Einstabmessketten
pH-Einstabmesskette, mit Kalottenmembran, H 8481 HD, 1 - 14, 0...+100 °C, Glas, Referid®, KPG-Ringspalt, 12×225 mm, Schraubsteckkopf
Catalog # SCOI285111072
Supplier: SI Analytics
Jump to:
Product Details & Documents
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Product Literature
Specifications
- Anschluss:Schraubsteckkopf
- Ø×L:12×225 mm
- Typ:H 8481 HD
- Bezeichnung:pH-Einstabmesskette, mit Kalottenmembran
- Material:Glas
- Seq:25
- Membran:KPG-Ringspalt
- Elektrolyt:Referid®
- Temperatur:0...+100 °C
- pH:1 - 14



