Auftragserfassung
Germany
AuftragsverfolgungKontakt
 

Analysensiebe

305 mm, 40 mm, 0,300 mm
Catalog # 510-5028
Supplier:   Retsch GmbH
Analysensiebe
Catalog # 510-5028
Supplier:  Retsch GmbH
Analysensiebe
Analysensiebe

305 mm, 40 mm, 0,300 mm

Price
199,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Edelstahl, gemäß DIN/ISO 3310/1.

 : Jedes Sieb wird mit einem individuellen Konformitäts-Zertifikat ausgeliefert.

 

Specifications
  • Ø:
    305 mm
  • Maschenweite:
    0,300 mm
  • Höhe:
    40 mm
  • Seq:
    115