VWR®, Blockgewichte, Klasse M1
10 kg, 500 ± mg, mit Zertifikat
Catalog # 611-8325
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Rechteckige Gewichte aus Gusseisen (Dichte von 7,2 g/cm³).
- Garantierte Rückverfolgbarkeit durch unauslöschliche individuelle Identifikationsnummer
Colour: Grey.
Conforms to OILM, COFRAC accredited
Certifications: Gemäß OIML; COFRAC-akkreditiert.
Packaging: Die Blockgewichte werden in Kartonverpackung geliefert, um die Gewichte während des Transports zu schützen.
Documents
Specifications
- Gewicht:10 kg
- Seq:006
- Toleranz:500 ± mg
- Typ:mit Zertifikat
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



