Measuring cylinders, tall form, class B, PMP
1000 ml, 10 ml, 440 mm, 10 ± ml, Embossed graduations
Catalog # 612-4637
Supplier: Brand
Wechseln zu:
Product Details & Documents
PMP, transparent, tall form, class B.
- Calibrated to contain (TC, In)
- With blue printed scale or embossed scale (embossed scale recommended for autoclaving)
- Exposure to temperatures up to 121 °C will not cause permanent exceeding of tolerance limits
- Cleaning temperatures below 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions
DIN 12 681 / ISO 6706
Zertifizierung: DIN 12 681 / ISO 6706
Documents
Brand Volumetric Measurement in the Laboratory
Product Literature
Spezifikationen:
- Type:Embossed graduations
- Capacity:1000 ml
- Height:440 mm
- Division:10 ml
- Tolerance:10 ± ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



