Kapillarsäulen, HP-1
auf 7“-Käfig, Kapillar, HP-1, 1,05 µm, 0,32 mm, 25 m
Catalog # HEWL19091Z-212
Supplier: Agilent
Jump to:
Product Details & Documents
Ausgezeichnete Säule für allgemeine Anwendungen – "Industriestandard".
- Unpolar
- Weiter Anwendungsbereich
- Überlegene Leistung bei Alkoholen mit niedrigem Molekulargewicht (
- Hohe Temperaturgrenze
- Verfestigt und vernetzt
- Mit Lösungsmittel abspülbar
100% Dimethylpolysiloxan
Ähnliche Phasen: SPB-1, Rtx-1, BP-1, OV-1, OV-101, 007-1(MS), SP-2100, SE-30, ZB-1, AT-1, MDN-1, ZB-1
Specifications
- Säulenform:Kapillar
- Schichtdicke:1,05 µm
- Ø int.:0,32 mm
- Bezeichnung:auf 7“-Käfig
- Länge:25 m
- Seq:43
- Phase:HP-1



