Stainless Safety Cans, Type I
Stainless safety can, 1,7 kg, Stainless steel, 3,8 L, 108×204×331 mm
Catalog # JUSU13010SS
Supplier: JUSTRITE MANUFACTURING
Wechseln zu:
Product Details & Documents
Chemical-resistance HDPE cans offer safe storage for flammable corrosives.
Spezifikationen:
- Capacity:3,8 L
- Description:Stainless safety can, 1,7 kg
- Material:Stainless steel
- W×D×H:108×204×331 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



