CRS 300 HC Filters
Supplier: Trajan Scientific and Medical
Certificates
About this item
- Capacity: 45 g
- Efficiency: <5 ppb
Specifications
- Catalog No:
- SGEA202332-SS
- SGEA202332-B
- SGEA202330-SS
- SGEA202330-B
- Max. flow rate:
- 10 L per min
- 10 L per min
- 10 L per min
- 10 L per min
- Nominal flow rate:
- 2 L per min
- 2 L per min
- 2 L per min
- 2 L per min
- Max. pressure:
- 68,9 bar
- 68,9 bar
- 68,9 bar
- 68,9 bar