Order Entry
Germany
ContactUsLinkComponent
 
Chemical resistant gloves, AlphaTec® 53-001
 :  Ansell
 
undefined
Chemical resistant gloves, AlphaTec® 53-001
 :  Ansell

 

  • Catalog No:
  • ANSE53-001/11
  • ANSE53-001/10
  • ANSE53-001/8
  • ANSE53-001/9
  • ANSE53-001/6
  • ANSE53-001/7
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Liner material:
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Finish:
  • ANSELL GRIP™ nitrile coating
  • ANSELL GRIP™ nitrile coating
  • ANSELL GRIP™ nitrile coating
  • ANSELL GRIP™ nitrile coating
  • ANSELL GRIP™ nitrile coating
  • ANSELL GRIP™ nitrile coating
  • Cuff style:
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Palm thickness:
  • 0,84 mm
  • 0,84 mm
  • 0,84 mm
  • 0,84 mm
  • 0,84 mm
  • 0,84 mm
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ACFGJKLMNOPST), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ACFGJKLMNOPST), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ACFGJKLMNOPST), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ACFGJKLMNOPST), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ACFGJKLMNOPST), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ACFGJKLMNOPST), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121A), EN 407 (X1XXXX)
  • Sterility:
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Anti-static:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +