Order Entry
Germany
ContactUsLinkComponent
 
Tygon® E-1000 Ultra-Soft Flexible Transfer Tubing
 
undefined
Tygon® E-1000 Ultra-Soft Flexible Transfer Tubing

 

  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • GMP compliant:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Length per pack:
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • Max. pressure:
  • 0,6 bar (8 psi)
  • 1 bar (14 psi)
  • 0,4 bar (6 psi)
  • 0,8 bar (11 psi)
  • 0,5 bar (7 psi)
  • 1,8 bar (26 psi)
  • 1,1 bar (16 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • Max. temperature:
  • 51 °C (125 °F)
  • 51 °C (125 °F)
  • 51 °C (125 °F)
  • 51 °C (125 °F)
  • 51 °C (125 °F)
  • 51 °C (125 °F)
  • 51 °C (125 °F)
  • 51 °C (125 °F)
  • Min. temperature:
  • –55 °C (–67 °F)
  • –55 °C (–67 °F)
  • –55 °C (–67 °F)
  • –55 °C (–67 °F)
  • –55 °C (–67 °F)
  • –55 °C (–67 °F)
  • –55 °C (–67 °F)
  • –55 °C (–67 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA;NSF-51
  • FDA;NSF-51
  • FDA;NSF-51
  • FDA;NSF-51
  • FDA;NSF-51
  • FDA;NSF-51
  • FDA;NSF-51
  • FDA;NSF-51
  • Sterilisation method autoclave:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Working pressure:
  • 0,6 bar (8 psi)
  • 1 bar (14 psi)
  • 0,4 bar (6 psi)
  • 0,8 bar (11 psi)
  • 0,5 bar (7 psi)
  • 1,8 bar (26 psi)
  • 1,1 bar (16 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)